Nedtrain Oud
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
Rugós illesztőszegek
39105
39105.030.016
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
Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 Horganyzott 3X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Felületkezelés
Horganyzott
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
16 mm
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Felületkezelés
Horganyzott
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Méretek
a (min.)
0.5
d1 (max.)
3.5
d1 (min.)
3.3
d2 ≈
2.1
D (mm)
3
L (mm)
16
s
0.6
V
6.32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
7060
NEN
2458
DIN
1481
ISO
8752
Cikkszámok
Cikkszám
39105.030.016
EAN
8717077256415
UBB
500649079968
UNSPSC
31163201
CAD modell letöltése
További információk letöltése