text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre, A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 4X28MM


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Stainless spring steel
Darabonkénti súly (g) 1.67
Info
  • Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
  • A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott.
  • 30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Árucikk kód 7318240090
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Átmérő 4 mm
Hossz 28 mm
Márka Fabory
Anyag Stainless spring steel
Darabonkénti súly (g) 1.67
Info
  • Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
  • A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott.
  • 30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Árucikk kód 7318240090

Dimensions

a 0.65
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 ≈ 2.8
D (mm) 4
L (mm) 28
s 0.8

Standards

ISO ≈8752
BS ≈7060
NEN ≈2458
DIN ≈1481

Article numbers

Article number 51428.040.028
EAN 8717077785823
UBB 500635840282
UNSPSC 31163201

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.