Nedtrain Oud
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
Rugós illesztőszegek
51428
51428.010.008
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
Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre, A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 1X8MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Stainless spring steel
Info
Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott.
30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1 mm
Hossz
8 mm
Anyag
Stainless spring steel
Info
Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott.
30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Méretek
a
0.15
d1 (max.)
1.3
d1 (min.)
1.2
d2 ≈
0.8
D (mm)
1
L (mm)
8
s
0.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8752
DIN
≈1481
NEN
≈2458
BS
≈7060
Cikkszámok
Cikkszám
51428.010.008
EAN
8715492287236
UBB
950359386790
UNSPSC
31163201
További információk letöltése