text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 Horganyzott 4X12MM

  1. Cikksz. 39105.040.012
  2. EAN 8717077256446
  3. UBB 500649080289
  4. UNSPSC 31163201

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
d (nom.) 4
Átmérő (mm) 4
Hosszúság (L) (mm) 12
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Anyag (hossz) Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 420-560 HV30
Felületkezelés Horganyzott
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

a (min.) 0.65
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 2.8
s 0,8
V 11.24
  1. E-doc letöltése
  2. CAD modell letöltése