text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 Horganyzott 3X12MM

  1. Cikksz. 39105.030.012
  2. EAN 8717077256392
  3. UBB 500649079703
  4. UNSPSC 31163201

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
d (nom.) 3
Átmérő (mm) 3
Hosszúság (L) (mm) 12
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Anyag (hossz) Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 420-560 HV30
Felületkezelés Horganyzott
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

a (min.) 0.5
d1 (max.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 2.1
s 0,6
V 6.32
  1. E-doc letöltése
  2. CAD modell letöltése