text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Acél Horganyzott 6X16MM

  1. Cikksz. 39105.060.016
  2. EAN 8717077256590
  3. UBB 500649081766
  4. UNSPSC 31163201

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
d (nom.) 6
Átmérő (mm) 6
Hosszúság (Inch - ft) 16
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
DIN 1481
NEN 2458
ISO 8752
BS 7060
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

s 1.25
a (min.) 1.2
V 26.04
d1 (min.) 6.4
d1 (max.) 6.7
d2 3.9
  1. E-doc letöltése
  2. CAD modell letöltése