text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Acél Horganyzott 5X26MM

  1. Cikksz. 39105.050.026
  2. EAN 8717077256538
  3. UBB 500649081196
  4. UNSPSC 31163201

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
d (nom.) 5
Átmérő (mm) 5
Hosszúság (Inch - ft) 26
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
ISO 8752
DIN 1481
NEN 2458
BS 7060
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

d2 3.4
a (min.) 0.9
V 17.54
d1 (min.) 5.4
s 1
d1 (max.) 5.6
  1. E-doc letöltése
  2. CAD modell letöltése