text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Acél Horganyzott 5X24MM

  1. Cikksz. 39105.050.024
  2. EAN 8717077256521
  3. UBB 500649081014
  4. UNSPSC 31163201

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
d (nom.) 5
Átmérő (mm) 5
Hosszúság (Inch - ft) 24
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
DIN 1481
ISO 8752
NEN 2458
BS 7060
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

d1 (min.) 5.4
d1 (max.) 5.6
V 17.54
a (min.) 0.9
d2 3.4
s 1
  1. E-doc letöltése
  2. CAD modell letöltése