text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Acél Horganyzott 5X22MM

  1. Cikksz. 39105.050.022
  2. EAN 8717077256514
  3. UBB 500649080933
  4. UNSPSC 31163201

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
d (nom.) 5
Átmérő (mm) 5
Hosszúság (Inch - ft) 22
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
BS 7060
NEN 2458
DIN 1481
ISO 8752

Technikai adatok

V 17.54
d2 3.4
d1 (min.) 5.4
d1 (max.) 5.6
a (min.) 0.9
s 1
  1. E-doc letöltése
  2. CAD modell letöltése