text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre, A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 4X5MM

  1. Cikksz. 51428.040.005
  2. EAN 8717077785762
  3. UBB 500635839623
  4. UNSPSC 31163201

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
d (nom.) 4
Átmérő (mm) 4
Hosszúság (L) (mm) 5
Megjegyzések
  • Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
  • A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott.
  • 30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
NEN ≈2458
BS ≈7060
DIN ≈1481
ISO ≈8752
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

a 0,65
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 2.8
s 0,8
  1. E-doc letöltése