text.skipToContent text.skipToNavigation
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megrendelések teljesítése továbbra is biztosított, de a jelenlegi korlátozások miatt a szállítási ido megnövekedhet. Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetosége korlátozott, kérjük, email útján lépjenek kapcsolatba velünk.

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre, A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 4,5X10MM

  1. Cikksz. 51428.045.010
  2. EAN 8717077785847
  3. UBB 500635840449
  4. UNSPSC 31163201

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
d (nom.) 4.5
Átmérő (mm) 4.5
Hosszúság (L) (mm) 10
Megjegyzések
  • Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
  • A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott.
  • 30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
DIN ≈1481
NEN ≈2458
ISO ≈8752
BS ≈7060
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

a 0,8
d1 (max.) 5.1
d1 (min.) 4.9
d2 2.9
s 1
  1. E-doc letöltése