text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre, A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 3,5X40MM

  1. Cikksz. 51428.035.040
  2. EAN 8717077785748
  3. UBB 500635839474
  4. UNSPSC 31163201

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
d (nom.) 3.5
Átmérő (mm) 3.5
Hosszúság (L) (mm) 40
Megjegyzések
  • Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
  • A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott.
  • 30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
DIN ≈1481
ISO ≈8752
BS ≈7060
NEN ≈2458
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

a 0,6
d1 (max.) 4
d1 (min.) 3.8
d2 2.3
s 0,75
  1. E-doc letöltése