text.skipToContent text.skipToNavigation

Tudásközpont

      Minőség és technológia
      Cadenas 3D Portal
      Technikai információ

         Acél

            Az ötvözőanyagok hatása 
            Acél kötőelem alapanyagok
            Hőkezelés
            Szénvesztés

         Rozsdamentes acél
         Kötőelemek felületkezelése
         Önkioldó és önzáró termékek
         Császári kötőelemek
         Dübelezés
         Konverziós táblázatok

      Választék

DEKARBONIZÁCIÓ (SZÉNTELENÍTÉS)

Az acél hőkezelése nem jár kockázat nélkül! Annak következtében, ha nem tudjuk megfelelően kontrollálni a hőkezelési körülményeket, az acél kötőelemek külsején jelen lévő szén oxidálódik. Ennek eredményeként a kötőelem felületén egy vékony réteg képződhet, amelyben nincsen elegendő szén. Az acél mechanikai tulajdonságait nagymértékben a széntartalma határozza meg. Mivel az érintett rétegben nincs elég szén, ezt a réteget nem lehet edzeni és viszonylag lágy marad. Ezért a csavarmenet közepes átmérője súlyosan meggyengül, ami jelentősen csökkenti a menetes kötések terhelhetőségét. Ezen kívül a menet súrlódása az összeszerelés során jelentős mértékben nő, ennek eredményeként pedig a húzási nyomaték és az előterhelés aránya felborul, megbízhatatlan lesz.
 
Ez káros hatással van a csavarmenetekre, mivel miatta kiszakad a menet, amikor megterhelik. Kívülről lehetetlen megfigyelni, hogy a széntelenítés végbement-e, és a menet sem szakad ki mindig az összeszerelés során, amiről észre lehetne venni a bajt, mielőtt a katasztrófa megtörténik.
 
A széntelenítést csak az EN ISO 898-1 szabványban leírt mikroszkópos és/vagy keménységi teszttel lehet kimutatni. Egy metszet képén, amit a széntelenítés ellenőrzésére végzett keménységi vizsgálatra készítenek, a széntelenített zóna fehér területe jól kivehetően elkülönül a csavarmenet külsején.
 
 
Ezt megelőzendő, a kötőelemeket nemesíteni szokták egy olyan kemencében, amelyet védőgázzal óvnak (pl. egy közömbös gázzal), ami biztosítja, hogy a széntartalom a hőkezelt acél típusára előírt szinten marad. A legtöbb nemesítésre használt kemencét tűzfüggönnyel veszik körül, ami megakadályozza, hogy oxigén kerüljön a kemencébe.
 
 
Az EN ISO 898-1 szabvány nagyon szigorú előírásokat tartalmaz a széntelenítésre vonatkozóan. Az alábbi illusztráció ezeket foglalja össze.
 
Habár a szabvány lehetővé teszi bizonyos fokig a részleges, vagy teljes széntelenítést, a határértékek világosan le vannak fektetve. A kötőelem besorolási osztályától függetlenül (8.8, 10.9 vagy 12.9), a csavarmenet közepes átmérőjénél, a teljesen széntelenített réteg vastagsága (G) nem haladhatja meg a 15 µm-t. Ezen felül a szabvány meghatározza a nem széntelenített zóna E magasságát; pl. a 8.8 besorolási osztálynál ennek legalább ½ H-nak kell lennie, ahol a H magasság megfelel a külső menetmagasságnak maximális anyagnál.
 
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.