text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907Q Torx L-kulcs T9 100mm penge T-Grip 125mm


Cikkszám 45906AMF
Tömeg 35
Teljes hossz (mm) 125
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 35
Teljes hossz (mm) 125
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Penge átmérő (mm) 2.5
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Amf
Darabonkénti súly (g) 22
Árucikk kód
Model 907Q

Cikkszámok

Cikkszám 45906AMF
EAN 4020772045906
UBB 500617742092
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 45906
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.