text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM golyós végű hatszögletes kulcs 5mm acél BlackLaser 160mm


High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Cikkszám 5X805315
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 160
Kialakítás Hook
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 160
Csapszeggel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 28
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 30
Árucikk kód
Model 950 PKL BM

Leírás

High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The ball-end on the long arm allows for reliable working even in difficult installation situations. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. The tools are quickly to hand thanks to the laser-engraved and thereby wear-resistant size markings on the L-keys.

Cikkszámok

Cikkszám 5X805315
EAN 4013288095039
UBB 500643532095
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05027106001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.