text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300980


Cikkszám 2O519690
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 321
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 285
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 24
Tömeg 321
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 24
Fej szélessége nyitott végű (mm) 53.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 37
Fej magassága nyitott végén (mm) 13.6
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 9
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 300
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2O519690
EAN 4060833009805
UBB 500694970350
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300980
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.