text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexovit Vágókorong A24/30RS 125X2,5X22

  1. Cikksz. 5X889230
  2. EAN 8711479104756
  3. UBB 500633572846
  4. UNSPSC 27110000
  5. Gyártó cikksz 66252950812

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Flat cutting off wheel Flexovit SPEEDOFLEX

Iron free so will not contaminate the workpiece

Alkalmazott behajtás Staal
Markolat méret (mm) 22.2
Átmérő (mm) 125
Tányér vastagság (mm) 2.5
Forma Straight