text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Univerzális tipli, UX/UX-R típus Műanyag UX UX 8

  1. Cikksz. 63276.080.001
  2. EAN 4006209778692
  3. UBB 500501385156
  4. UNSPSC 31162103
  5. Gyártó cikksz 077869

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 8
Megjegyzések
  • A megengedett legnagyobb kN a megengedett legnagyobb átmérőjű csavarmérettel (vastagított fentebb), valamint helyes fali elhelyezéssel számolva.
  • A megengedett terhelés 7-es biztonsági faktort tesz lehetővé.
Extra információ UX
Anyag (hossz) Műanyag
Típus UX 8
Típusszám UX

Technikai adatok

Fúró ø 8
Facsavarok és Forgácslemez-csavarok 4,5-6
Tégla ≥ Mz12 0.3
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.3
Gipszkarton lemez ≥ 2x12,5mm 0.15
Hosszúság (L) 50
Gipszkarton lemez 12,5mm 0.1
Furat mélység (min) 60
Légosztály, kő Hlz12 0.2
Anyagvastagság (min.) 9.5
Üreges mészhomok tégla KSL12 0.5