text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Univerzális tipli, UX/UX-R típus Műanyag UX UX 6

  1. Cikksz. 63276.060.001
  2. EAN 4006209627549
  3. UBB 500501385073
  4. UNSPSC 31162103
  5. Gyártó cikksz 062754

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 6
Megjegyzések
  • A megengedett legnagyobb kN a megengedett legnagyobb átmérőjű csavarmérettel (vastagított fentebb), valamint helyes fali elhelyezéssel számolva.
  • A megengedett terhelés 7-es biztonsági faktort tesz lehetővé.
Extra információ UX
Anyag (hossz) Műanyag
Típus UX 6
Típusszám UX

Technikai adatok

Furat mélység (min) 45
Gipszkarton lemez ≥ 2x12,5mm 0.15
Facsavarok és Forgácslemez-csavarok 4-5
Üreges mészhomok tégla KSL12 0.4
Hosszúság (L) 35
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.2
Tégla ≥ Mz12 0.2
Fúró ø 6
Légosztály, kő Hlz12 0.2
Anyagvastagság (min.) 9.5
Gipszkarton lemez 12,5mm 0.1