text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER szeg dugó, N-Z típus Műanyag Nejlon (poliamid) Horganyzott N8X60MM

  1. Cikksz. 63611.080.060
  2. EAN 4006209503560
  3. UBB 950372048807
  4. UNSPSC 31162103
  5. Gyártó cikksz 050356

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 8
Típus N8X60Z
Szín Assorted
Hosszúság (L) 60
Anyag (hossz) Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) Nejlon (poliamid)
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám N-Z

Technikai adatok

Beton C20/25 0.27
Befogási tartomány (max.) 20
Mészhomok tégla KS12 0.24
Szeg méret 5x65
Hosszúság (L) 60
Tégla Mz12 0.24
Fúró ø 8
Átmérő (d-D) 8
Furat mélység (min) 75
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB2, PP2 (G2) 0.05
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.8
Habsalak zúzalék V4 0.15
  1. E-doc letöltése