text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER szeg dugó, N-Z típus Műanyag Nejlon (poliamid) Horganyzott N6X80MM

  1. Cikksz. 63611.060.080
  2. EAN 4006209503539
  3. UBB 950372054995
  4. UNSPSC 31162103
  5. Gyártó cikksz 050353

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 6
Típus N6X80Z
Szín Assorted
Hosszúság (L) 80
Anyag (hossz) Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) Nejlon (poliamid)
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám N-Z

Technikai adatok

Befogási tartomány (max.) 50
Tégla Mz12 0.18
Habsalak zúzalék V4 0.12
Mészhomok tégla KS12 0.17
Szeg méret 4x88
Átmérő (d-D) 6
Fúró ø 6
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.65
Beton C20/25 0.2
Furat mélység (min) 95
Hosszúság (L) 80
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB2, PP2 (G2) 0.04
  1. E-doc letöltése