text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER szeg dugó, N-Z típus Műanyag Nejlon (poliamid) Horganyzott N5X40MM Barna

  1. Cikksz. 63611.050.040
  2. EAN 4006209962084
  3. UBB 950372048724
  4. UNSPSC 31162103
  5. Gyártó cikksz 096208

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 5
Típus N5X40 BR
Megjegyzések
  • A megengedett terhelés kN-ban a feltüntetett átmérőjű csavarszegekre érvényes.
  • A megengedett terhelés magában foglalja az 4-ös biztonsági faktort.
  • Előszerelt, horganyzott szeggel vagy Pozidriv (Z) kereszthornyos fejű rozsdamentes acél A2 szeggel.
Szín Assorted
Hosszúság (Inch - ft) 40
Anyag (hossz) Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) Nejlon (poliamid)
Felületkezelés Horganyzott
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Hosszúság (Inch - ft) 40
Szeg méret 3,5x48
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB2, PP2 (G2) 0.03
Tégla Mz12 0.14
Furat mélység (min) 55
Fúró ø 5
Mészhomok tégla KS12 0.14
Beton C20/25 0.16
Habsalak zúzalék V4 0.05
Átmérő (d-D) 5
Befogási tartomány (max.) 15
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.5
  1. E-doc letöltése