text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER szeg dugó, N-Z típus Műanyag Nejlon (poliamid) Horganyzott N5X30MM

  1. Cikksz. 63611.050.030
  2. EAN 4006209503959
  3. UBB 950372039087
  4. UNSPSC 31162103
  5. Gyártó cikksz 050395

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 5
Típus N5X30
Szín Assorted
Hosszúság (L) 30
Anyag (hossz) Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) Nejlon (poliamid)
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám N-Z

Technikai adatok

Furat mélység (min) 45
Fúró ø 5
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.5
Hosszúság (L) 30
Mészhomok tégla KS12 0.14
Beton C20/25 0.16
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB2, PP2 (G2) 0.03
Tégla Mz12 0.14
Befogási tartomány (max.) 5
Habsalak zúzalék V4 0.05
Szeg méret 3,5x38
Átmérő (d-D) 5
  1. E-doc letöltése