text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER szeg dugó, N-Z típus Műanyag Nejlon (poliamid) Horganyzott N10X160MM

  1. Cikksz. 63611.100.160
  2. EAN 4006209503485
  3. UBB 950372017539
  4. UNSPSC 31162103
  5. Gyártó cikksz 050348

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 10
Típus N10X160Z
Szín Assorted
Hosszúság (L) 160
Anyag (hossz) Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) Nejlon (poliamid)
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám N-Z

Technikai adatok

Furat mélység (min) 175
Befogási tartomány (max.) 110
Tégla Mz12 0.3
Szeg méret 7x170
Mészhomok tégla KS12 0.33
Habsalak zúzalék V4 0.16
Fúró ø 10
Beton C20/25 0.33
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB2, PP2 (G2) 0.1
Átmérő (d-D) 10
Hosszúság (L) 160
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 1.2
  1. E-doc letöltése