text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER szeg dugó, N-Z típus Műanyag Nejlon (poliamid) Horganyzott N10X135MM

  1. Cikksz. 63611.100.135
  2. EAN 4006209503478
  3. UBB 950372017463
  4. UNSPSC 31162103
  5. Gyártó cikksz 050347

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 10
Típus N10X135Z
Szín Assorted
Hosszúság (L) 135
Anyag (hossz) Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) Nejlon (poliamid)
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám N-Z

Technikai adatok

Befogási tartomány (max.) 85
Habsalak zúzalék V4 0.16
Szeg méret 7x145
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB2, PP2 (G2) 0.1
Beton C20/25 0.33
Sejtesített könnyűbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 1.2
Átmérő (d-D) 10
Fúró ø 10
Mészhomok tégla KS12 0.33
Hosszúság (L) 135
Furat mélység (min) 150
Tégla Mz12 0.3
  1. E-doc letöltése