Közepes
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
Közepes
63298
63298.100.160
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
Fischer Rögzítő, hosszú szárral Műanyag SXS-T SXS 10X160T
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Színes
Szürke
Anyag
Műanyag
Típusszám
SXS-T
Info
Előszerelt horganyzott acél süllyesztett fejű, hexalobuláris hornyos csavarral.
A megengedett terhelés kN-ban egy alapcsavarra normál betonban.
A húzóerő, nyíróerő, hajlítási nyomaték kombinációiért lásd a jóváhagyást.SXS-T
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
160 mm
Színes
Szürke
Anyag
Műanyag
Típusszám
SXS-T
Info
Előszerelt horganyzott acél süllyesztett fejű, hexalobuláris hornyos csavarral.
A megengedett terhelés kN-ban egy alapcsavarra normál betonban.
A húzóerő, nyíróerő, hajlítási nyomaték kombinációiért lásd a jóváhagyást.SXS-T
Méretek
Beton ≥ C16/20
2
D (mm)
10
Furat mélység (min)
170
Fúró ø
10
Befogási tartomány (max.)
110
L (mm)
160
Csavar méret
7x167
Kulcsnyílás
40
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63298.100.160
EAN
4006209240762
UBB
500500612121
UNSPSC
31162400
Gyártó cikksz
024076
További információk letöltése
E-doc letöltése