text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Nagy teherbírású horgonycsavar, FH-B típus Acél Horganyzott FH II 24/100 B

  1. Cikksz. 63421.240.100
  2. EAN 4006209468425
  3. UBB 500504418517
  4. UNSPSC 31162101
  5. Gyártó cikksz 46842

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Típus FH II 24/100 B
Megjegyzések
  • do= Fúróbetét névleges átmérő Min. td= Ajánlott fúrási mélység hef= Tényleges rögzítési mélység tfix= A rögzített tartozék vastagsága s = Összes hibával kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Technikai adatok

Min. td 225
tfix 100
kN 17.1
hef 100
Hosszúság (Inch - ft) 242
s 24
Átmérő (d-D) M16
Gyűrű ø 40X5
do 24
  1. E-doc letöltése
  2. E-doc letöltése