text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Nagy teherbírású horgonycsavar, FH-B típus Acél Horganyzott FH II 12/25 S

  1. Cikksz. 63422.120.025
  2. EAN 4006209448854
  3. UBB 500504419192
  4. UNSPSC 31162101
  5. Gyártó cikksz 044885

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Típus FH II 12/25 S
Megjegyzések
  • do = Fúróbetét névleges átmérő
  • Min. td = Ajánlott fúrási mélység
  • hef = Tényleges rögzítési mélység
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága
  • s = Összes hibával
  • kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Technikai adatok

kN 5.7
s 13
hef 60
Min. td 105
tfix 25
Hosszúság (Inch - ft) 105
Gyűrű ø 22X2,5
do 12
Átmérő (d-D) M8
  1. E-doc letöltése
  2. E-doc letöltése