text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Horgonycsavar Acél Horganyzott FAZII10/80

  1. Cikksz. 63323.100.080
  2. EAN 4006209949856
  3. UBB 500504261347
  4. UNSPSC 31162101
  5. Gyártó cikksz 094985

Ár / 
-


Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban
Típus FAZII10/80
Megjegyzések
  • do= Fúróbetét névleges átmérő
  • Min. td= Ajánlott fúrási mélység
  • hef= Tényleges rögzítési mélység
  • tfix= A rögzített tartozék vastagsága
  • s = Összes hibával
  • kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám FAZ II
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Átmérő (d-D) M10
do 10
hef 60
kN 4.3
Hosszúság (L) (mm) 165
Min. td 160
Gyűrű ø 20X2
s 17
tfix 80
  1. E-doc letöltése
  2. E-doc letöltése