Nehéz
63325
63325.080.010
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
Fischer Horgonycsavar, FBN II típus Rozsdamentes acél A4 8/10 (8X71)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Anyag
Rozsdamentes acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
FBN II
Info
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága
h
ef
= Tényleges rögzítési mélység
Min. t
d
= Ajánlott fúrási mélység
kN = Terhelés kN
A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γ
f
= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az S
cr
, N és a C
cr
, N van számításba véve.
Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Anyag
Rozsdamentes acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
FBN II
Info
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága
h
ef
= Tényleges rögzítési mélység
Min. t
d
= Ajánlott fúrási mélység
kN = Terhelés kN
A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γ
f
= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az S
cr
, N és a C
cr
, N van számításba véve.
Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Méretek
d-D
M8
do
8
hef
40
kN
2.9
L (mm)
71
Min. td
66
Gyűrű ø
16
tfix
10
Típus
8/10 (8X71)
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63325.080.010
EAN
4048962087383
UBB
500571969046
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
507555
További információk letöltése
E-doc letöltése