text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Horgonycsavar, FBN II típus Rozsdamentes acél A4 8/30 (8X91)

  1. Cikksz. 63325.080.030
  2. EAN 4048962087390
  3. UBB 500571969129
  4. UNSPSC 31162101
  5. Gyártó cikksz 507556

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Típus 8/30 (8X91)
Megjegyzések
  • do = Fúróbetét névleges átmérő
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága
  • hef = Tényleges rögzítési mélység
  • Min. td = Ajánlott fúrási mélység
  • kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A4
Menetek Metrikus menet

Technikai adatok

Átmérő (d-D) M8
hef 40
Hosszúság (Inch - ft) 91
Gyűrű ø 16X1,6
do 8
kN 2,9-6,1
tfix 30
Min. td 86
  1. E-doc letöltése
  2. E-doc letöltése