text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Horgonycsavar, FBN II típus Acél Horganyzott 6/30 (6x75)

  1. Cikksz. 63324.060.030
  2. EAN 4048962070255
  3. UBB 500504267120
  4. UNSPSC 31162101
  5. Gyártó cikksz 505528

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Típus 6/30
Megjegyzések
  • do = Fúróbetét névleges átmérő
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága
  • hef = Tényleges rögzítési mélység
  • Min. td = Ajánlott fúrási mélység
  • kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám FBN II
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Gyűrű ø 12X1,6
kN 1.5
do 6
tfix 30
Hosszúság (L) 75
Min. td 70
Átmérő (d-D) M6
hef 30
  1. E-doc letöltése
  2. E-doc letöltése