text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Horgonycsavar, FBN II típus Acél Horganyzott 16/100 (16X220)

  1. Cikksz. 63324.160.100
  2. EAN 4006209455678
  3. UBB 500504273714
  4. UNSPSC 31162101
  5. Gyártó cikksz 45567

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Típus 16/100 (16X220)
Megjegyzések
  • do = Fúróbetét névleges átmérő
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága
  • hef = Tényleges rögzítési mélység
  • Min. td = Ajánlott fúrási mélység
  • kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Hosszúság (Inch - ft) 220
hef 80
Min. td 204
kN 12,6-17,2
tfix 100
Gyűrű ø 30X3
do 16
Átmérő (d-D) M16
  1. E-doc letöltése
  2. E-doc letöltése