text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Horgonycsavar, FBN II típus Acél Horganyzott 10/50 (10X126)

  1. Cikksz. 63324.100.050
  2. EAN 4006209408551
  3. UBB 500504269282
  4. UNSPSC 31162101
  5. Gyártó cikksz 40855

Ár / 
-


Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban
Típus 10/50 (10X126)
Megjegyzések
  • do= Fúróbetét névleges átmérő
  • tfix= A rögzített tartozék vastagsága
  • hef= Tényleges rögzítési mélység
  • Min. td= Ajánlott fúrási mélység
  • kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Típusszám FBN II

Technikai adatok

Min. td 118
Hosszúság (L) 126
Átmérő (d-D) M10
tfix 50
kN 6,1-8,5
hef 50
Gyűrű ø 20X2
do 10
  1. E-doc letöltése
  2. E-doc letöltése