Közepes
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
Közepes
63410
63410.060.013
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
Fischer Anker - sárgaréz Sárgaréz PA4 M6X13,5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Fő jellemzők
2
Anyag
Sárgaréz
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
PA 4
Info
A csavar hossza min. = a záródugó hossza + a rögzítő rész vastagsága.
A megengedett terhelés kN-ban egy alapcsavrra, érvényes gépi csavrokra a megadott menetméretekkel.
A megengedett terhelés magában foglalja az 4-ös biztonsági faktort.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Fő jellemzők
2
Anyag
Sárgaréz
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
PA 4
Info
A csavar hossza min. = a záródugó hossza + a rögzítő rész vastagsága.
A megengedett terhelés kN-ban egy alapcsavrra, érvényes gépi csavrokra a megadott menetméretekkel.
A megengedett terhelés magában foglalja az 4-ös biztonsági faktort.
Méretek
Szerelési mélység (min.)
13.5
Bükkfa
1
Tégla Mz12
0.8
Faforgácslemez
0.4
d-D
M6
Furat mélység (min)
13.5
Fúró ø
8
Fúró ø az alábbi kivitelben
7.5
L (mm)
13.5
P
1
Fenyőfa
0.38
Műanyag
2
Típus
PA4 M6X13,5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63410.060.013
EAN
4006209594841
UBB
950372021739
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
59484
További információk letöltése