Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Nehéz
63328
63328.012.055
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
FISCHER Alapcsavar EXA Acél Horganyzott 12/55 (12X156)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Felületkezelés
Horganyzott
Info
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő.
Min. td = Javasolt fúrási mélység.
h
ef
= Tényleges rögzítési mélység.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
kN = A tervezett terhelés kN-ban, nem repedéses betonban.
A megengedett terhelés egy darab önálló alapcsavarra érvényes, repedéses betonban, C20/25-ös osztálynál, ide értve az yf= 1,4-es biztonsági fktort, és amikor az Scr, N és Ccr, N nem kerül túllépésre.
A számításoknál fontos, hogy a teljes Európai Technikai Jóváhagyást (European Technical Approval ,ETA) vegyük figyelembe. Ez kérésre elérhető.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
156 mm
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Felületkezelés
Horganyzott
Info
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő.
Min. td = Javasolt fúrási mélység.
h
ef
= Tényleges rögzítési mélység.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
kN = A tervezett terhelés kN-ban, nem repedéses betonban.
A megengedett terhelés egy darab önálló alapcsavarra érvényes, repedéses betonban, C20/25-ös osztálynál, ide értve az yf= 1,4-es biztonsági fktort, és amikor az Scr, N és Ccr, N nem kerül túllépésre.
A számításoknál fontos, hogy a teljes Európai Technikai Jóváhagyást (European Technical Approval ,ETA) vegyük figyelembe. Ez kérésre elérhető.
Méretek
d-D
M12
do
12
hef
67
kN
9.9
L (mm)
156
Min. td
145
s
19
tfix
55
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63328.012.055
EAN
4006209977453
UBB
500613476182
UNSPSC
31162100
Gyártó cikksz
97745
További információk letöltése