text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Alapcsavar EXA Acél Horganyzott 12/15 (12X116)


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag Acél
Jóváhagyás ETA Option 7
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • do = Fúróbetét névleges átmérő.
  • Min. td = Javasolt fúrási mélység.
  • hef = Tényleges rögzítési mélység.
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága.
  • kN = A tervezett terhelés kN-ban, nem repedéses betonban.
  • A megengedett terhelés egy darab önálló alapcsavarra érvényes, repedéses betonban, C20/25-ös osztálynál, ide értve az yf= 1,4-es biztonsági fktort, és amikor az Scr, N és Ccr, N nem kerül túllépésre.
  • A számításoknál fontos, hogy a teljes Európai Technikai Jóváhagyást (European Technical Approval ,ETA) vegyük figyelembe. Ez kérésre elérhető.
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 116 mm
Anyag Acél
Jóváhagyás ETA Option 7
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • do = Fúróbetét névleges átmérő.
  • Min. td = Javasolt fúrási mélység.
  • hef = Tényleges rögzítési mélység.
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága.
  • kN = A tervezett terhelés kN-ban, nem repedéses betonban.
  • A megengedett terhelés egy darab önálló alapcsavarra érvényes, repedéses betonban, C20/25-ös osztálynál, ide értve az yf= 1,4-es biztonsági fktort, és amikor az Scr, N és Ccr, N nem kerül túllépésre.
  • A számításoknál fontos, hogy a teljes Európai Technikai Jóváhagyást (European Technical Approval ,ETA) vegyük figyelembe. Ez kérésre elérhető.

Méretek

d-D M12
do 12
hef 67
kN 9.9
L (mm) 116
Min. td 105
s 19
tfix 15

Cikkszámok

Cikkszám 63328.012.015
EAN 4006209977439
UBB 500613476000
UNSPSC 31162100
Gyártó cikksz 97743

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.