Közepes
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
Közepes
63321
63321.200.001
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
Fischer Üthető anker Rozsdamentes acél A4 EA II M20 A4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Anyag
Rozsdamentes acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
EA II
Info
d
o
= Fúrófej névleges átmérője
t = Ajánlott fúrási mélység
L (h
ef
) = Effektív rögzítési mélység
l
s
min. = Min. becsavarási mélység
l
s
max. = Max. becsavarási mélység
kN = Terhelhetőség kN-ban 8.8 & A4-70 as csavar esetén.
T
inst
= Meghúzási nyomaték, Nm.
A kúpot az EAWH típusú (keskeny végű) beállító szerszámmal kell beszerelni a lehorgonyzó testbe (lásd a 63322 gyártmánycsoportot).
A jóváhagyásnak csak a könnyű álmennyezetre vonatkozó részét kell figyelembe venni.
Kérésre a jóváhagyás megkapható a további műszaki adatokhoz.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Anyag
Rozsdamentes acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
EA II
Info
d
o
= Fúrófej névleges átmérője
t = Ajánlott fúrási mélység
L (h
ef
) = Effektív rögzítési mélység
l
s
min. = Min. becsavarási mélység
l
s
max. = Max. becsavarási mélység
kN = Terhelhetőség kN-ban 8.8 & A4-70 as csavar esetén.
T
inst
= Meghúzási nyomaték, Nm.
A kúpot az EAWH típusú (keskeny végű) beállító szerszámmal kell beszerelni a lehorgonyzó testbe (lásd a 63322 gyártmánycsoportot).
A jóváhagyásnak csak a könnyű álmennyezetre vonatkozó részét kell figyelembe venni.
Kérésre a jóváhagyás megkapható a további műszaki adatokhoz.
Méretek
d-D
M20
do
25
hef
80
kN
17.2
L (mm)
80
ls (max.)
34
ls (min.)
20
t
85
Tinst
120
Típus
M20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63321.200.001
EAN
8715494513951
UBB
500621801900
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
048417
További információk letöltése
E-doc letöltése