Közepes
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
Közepes
63321
63321.120.001
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
Fischer Üthető anker Rozsdamentes acél A4 EA II M12 A4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Anyag
Rozsdamentes acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
EA II
Info
d
o
= Fúrófej névleges átmérője
t = Ajánlott fúrási mélység
L (h
ef
) = Effektív rögzítési mélység
l
s
min. = Min. becsavarási mélység
l
s
max. = Max. becsavarási mélység
kN = Terhelhetőség kN-ban 8.8 & A4-70 as csavar esetén.
T
inst
= Meghúzási nyomaték, Nm.
A kúpot az EAWH típusú (keskeny végű) beállító szerszámmal kell beszerelni a lehorgonyzó testbe (lásd a 63322 gyártmánycsoportot).
A jóváhagyásnak csak a könnyű álmennyezetre vonatkozó részét kell figyelembe venni.
Kérésre a jóváhagyás megkapható a további műszaki adatokhoz.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Anyag
Rozsdamentes acél
Jóváhagyás
ETA Option 7
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
EA II
Info
d
o
= Fúrófej névleges átmérője
t = Ajánlott fúrási mélység
L (h
ef
) = Effektív rögzítési mélység
l
s
min. = Min. becsavarási mélység
l
s
max. = Max. becsavarási mélység
kN = Terhelhetőség kN-ban 8.8 & A4-70 as csavar esetén.
T
inst
= Meghúzási nyomaték, Nm.
A kúpot az EAWH típusú (keskeny végű) beállító szerszámmal kell beszerelni a lehorgonyzó testbe (lásd a 63322 gyártmánycsoportot).
A jóváhagyásnak csak a könnyű álmennyezetre vonatkozó részét kell figyelembe venni.
Kérésre a jóváhagyás megkapható a további műszaki adatokhoz.
Méretek
d-D
M12
do
15
hef
50
kN
8.5
L (mm)
50
ls (max.)
22
ls (min.)
12
t
54
Tinst
35
Típus
EA II M12 A4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63321.120.001
EAN
4006209484159
UBB
500504265710
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
048415
További információk letöltése
E-doc letöltése