text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Üthető anker Rozsdamentes acél A4 EA II M8 A4

  1. Cikksz. 63321.080.001
  2. EAN 4006209484111
  3. UBB 500504265553
  4. UNSPSC 31162101
  5. Gyártó cikksz 048411

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Típus EA II M8 A4
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A4
Menetek Metrikus menet
Típusszám EA II
Megjegyzések
  • do = Fúrófej névleges átmérője
  • t = Ajánlott fúrási mélység
  • L (hef) = Effektív rögzítési mélység
  • lsmin. = Min. becsavarási mélység
  • lsmax. = Max. becsavarási mélység
  • kN = Terhelhetőség kN-ban 8.8 & A4-70 as csavar esetén.
  • Tinst = Meghúzási nyomaték, Nm.
  • A kúpot az EAWH típusú (keskeny végű) beállító szerszámmal kell beszerelni a lehorgonyzó testbe (lásd a 63322 gyártmánycsoportot).
  • A jóváhagyásnak csak a könnyű álmennyezetre vonatkozó részét kell figyelembe venni.
  • Kérésre a jóváhagyás megkapható a további műszaki adatokhoz.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

hef 30
do 10
Tinst 8
t 33
kN 4
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) 30
ls (max.) 13
ls min. 8
  1. E-doc letöltése
  2. E-doc letöltése