text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Marófúró C HSS bright 12,5MM

  1. Cikksz. U6342.125.001
  2. EAN 8715494638623
  3. UBB 500500216386
  4. UNSPSC 20102007

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Taper and deburring countersinker DIN 334 type C 60° HSS

Countersinking diameter Ø2: 12,5 mm

Alapanyag HSS
d1 12.50
d2 8
d3 3.20
Hosszúság (L) (mm) 56
Egész hosszúság 56
Típus C
Megjegyzések
  • Süllyesztőfúrók szög: 60°.
  • Szár: hengeres.
  • Vágóélek: 3.
  • Ideális durva él- és berezgés-mentes lesorjázáshoz, és kúpos süllyesztéshez. Alkalmazható különleges acél, rozsdamentes és saválló acél esetén.
  • A legjobb eredmény alacsony forgácsolási sebességeknél.
DIN 334C

Technikai adatok