text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hatlapú menetmetsző DIN 382 HSS-G M 27

  1. Cikksz. U1622.270.001
  2. UBB 240203259405
  3. UNSPSC 27110000

Ár / 
-


Csomagolás: 1

For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.

Application: For cleaning and repairing damaged threads and for general use in awkward places.

Threaded pitch (P) 3
Alapanyag HSS-G
h 25
s 60
Méret M 27x3.0
Tűrés 6g
Megjegyzések
  • Metrikus (ISO) csavarmenet DIN 13 szabvány szerinti -M- normál menetemelkedéssel.
  • Fényesre köszörülve.
  • Alkalmas elromlott csavarmenetek javításához (utánvágásához) és megtisztításához, vagy menetvágáshoz nehezen hozzáférhető helyeken, legfeljebb 750 N/mm2szakítószilárdságú ötvözött acélokba.
  • Hatlapú.
  • P = menetemelkedés
DIN 382

Technikai adatok