text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Approved Szigetelőszalag

Megjegyzések
  • Jó szigetelő tulajdonságok.
  • Nedvesség- és saválló.
  • UV ellenálló.
  • Égésgátló és önkioltó.
  • Bel- és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas.
  • Széles körű szabályozási követelmények a szigeteléssel szemben (kisülési feszültség 9,5 kV-ig).
  • Tapadó képesség acélon 6,5 N.
  • Hőmérséklettel szemben ellenálló -5°C és +75°C között.
  • Vastagság 0,15 mm.
  • Hosszúsága tekercsben 20 méter.

Termékek (29)

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -