text.skipToContent text.skipToNavigation

Félgömbfejű szegecs DIN 660/124 Vörösréz Cu-DHP 3X8MM

  1. Cikksz. 50370.030.008
  2. EAN 8715492245472
  3. UBB 950368016453
  4. UNSPSC 31162201

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
d1 3
Átmérő (mm) 3
Hosszúság (L) (mm) 8
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag (hossz) Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) Cu-DHP
ISO 1051
DIN 660/124
BS 4620
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

d2 5.2
d3 (min.) 2.87
e (max.) 1.5
k (js14) 1.8
  1. CAD modell letöltése