text.skipToContent text.skipToNavigation

Fél hosszában, ellentétesen hornyolt csapszeg DIN 1474 Esztergált acél 10X20MM

  1. Cikksz. 39740.100.020
  2. EAN 8717077084759
  3. UBB 500645376608
  4. UNSPSC 31163215

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
d1 10
Átmérő (mm) 10
Hosszúság (L) (mm) 20
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d1(névl.) furat átmérőhöz a H11 tűrésmező ajánlott.
  • A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket (js15 tűrés).
Anyag (hossz) Esztergált acél
ISO 8741
DIN 1474
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

c ≈ 1.2
d2 10.4
r ≈ 10
Tűrés h11
V 63.2
  1. E-doc letöltése
  2. CAD modell letöltése