Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
04140
04140.080.020
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
EN 1665 hatlapfejű peremes csavar EN 1665 Acél Horganyzott 10.9 M8X20
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
20 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
1665
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Cikkszámok
Cikkszám
04140.080.020
EAN
8717077294493
UBB
500650800419
UNSPSC
31162400