Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
04140
04140.120.035
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
EN 1665 hatlapfejű peremes csavar EN 1665 Acél Horganyzott 10.9 M12X35
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
35 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b (min.)
30
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.8
L (mm)
35
P
1.75
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6921
ISO
≈4162
EN
1665
ASME
≈B18.2.3.4M
Cikkszámok
Cikkszám
04140.120.035
EAN
8717077294622
UBB
500650801730
UNSPSC
31162400