Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
04140
04140.100.016
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
EN 1665 hatlapfejű peremes csavar EN 1665 Acél Horganyzott 10.9 M10X16
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
16 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
10.4
L (mm)
16
P
1.5
s
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
1665
DIN
≈6921
ISO
≈4162
Cikkszámok
Cikkszám
04140.100.016
EAN
8717077294530
UBB
500650800823
UNSPSC
31162400