Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
01087
01087.060.025
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
EN 1665 hatlapfejű peremes csavar EN 1665 Acél Felületkezeletlen 8.8 M6X25
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
25 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
25
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
1665
DIN
≈6921
Cikkszámok
Cikkszám
01087.060.025
EAN
8717077292109
UBB
500650776585
UNSPSC
31162400