Hatlapú peremes csavarok
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
Hatlapú peremes csavarok
01087
01087.060.020
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
EN 1665 hatlapfejű peremes csavar EN 1665 Acél Felületkezeletlen 8.8 M6X20
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
20 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
20
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
1665
ISO
≈4162
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Cikkszámok
Cikkszám
01087.060.020
EAN
8717077292093
UBB
500650776411
UNSPSC
31162400